曜日別特売

キシリフォースタイツ

キシリフォースタイツ - アタックベースキシリフォースタイツ - アタックベースキシリフォースタイツ - アタックベースキシリフォースタイツ - アタックベース

接触冷感生地×キシリトールプリント×冷感メッシュ。これぞHUMMERの極冷感インナー。
水分が加わると吸熱特性により冷感をもたらし、濡れた状態で風を受けるとさらに冷感をもたらすキシリトールプリントと、通気性に優れる冷感メッシュを組み合わせたこだわりの冷感を体感せよ。

用途作業 アウトドアブラック混率(%)本体:ポリエステル90・PU10 別生地:ポリエステル92・PU8内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
胴囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18234591908415M73~83893972
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234600908415L83~93924278
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
18234609908415LL93~103954584
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
182346189084153L103~113984890
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
182346279084155L103~11310454102
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする