Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)

Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)Bluetooth内蔵 温度2chデータロガー さ~もろぐ 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) - A&D(エー・アンド・デイ)

一般校正証明書付き
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)
Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売
データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ
iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。
通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。
1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)
記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能
データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択
アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。

仕様本体測定間隔:5秒間隔、表示/測定項目:温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品付属品取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。質量(g)約67(電池含む)測定範囲(℃)温度:T1、T2:-30.0~70.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)温度分解能(℃)0.1電池寿命CR2リチウム電池1個 / 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能測定精度(℃)温度:±0.5内容量1台
取扱説明書:(1.84MB)
注意
※外部温度センサープローブは付属しておりません。ご用途に応じて別売品の外部温度センサープローブ(AX-KO6692またはAX-KO6693)をお買い求めください。
※一般校正書類(品番語尾00A00の製品)は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18249641AD5327TT-00A00
34,800
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする