曜日別特売

ウレタンチューブ

ウレタンチューブ - ケニス

柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。
エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。

材質ウレタン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~80 水/0~50使用圧力(MPa)20℃:(空気)0.8(水)0.6最低使用温度(℃)空気:-40 水:0内容量1巻(1巻)
注意
※使用温度により最高使用圧力が異なります。
※販売は1m単位です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18255311U-4-6×44×66
160
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
18255320U-4-8×55×88
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
18255329U-4-10×6.56.5×1010
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
18255338U-4-12×88×1212
760
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
18255347U-4-6×4透明4×66
160
159
175(税込)
6日以内出荷
返品不可
18255356U-4-8×5透明5×88
360
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
18255365U-4-10×6.5透明6.5×1010
530
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
18255381U-4-12×8透明8×1212
760
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする