SMC
25A-AR20(K)-D~25A-AR40(K)-D Series 二次電池対応 レギュレータ(逆流機能選択可)
表示単位
製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力範囲
0.05~0.85MPa設定
排気機構
ノンリリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
二次電池対応
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272567
25A-AR20K-02B-N-D
¥
5,150
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください