永井撚糸
アテッサR
高耐久基準品
材質
リサイクルポリエステル:88%水系ポリウレタン:12%
厚さ(mm)
0.8
色
NO.052
長さ(m)
30
幅(cm)
140
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18277205
ー
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください