天体望遠鏡 AP-R130Sf

天体望遠鏡 AP-R130Sf - ビクセン

広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に
集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載、星雲や星団など淡い天体の観測に。天体望遠鏡ライフは集光力に優れる大口径でスタートしたいとお考えの方におすすめします。

仕様●微動装置:赤経・赤緯微動ハンドル付き、クランプフリー●集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)14.8分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台AP赤道儀内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1833940839978
オープン
169,000
185,900(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする