天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf

天体望遠鏡 ポルタⅡ R130Sf - ビクセン

広く明るい視界、星雲・星団など淡い天体の観測に
抜群の剛性と安定性で人気のポルタII経緯台簡単な操作で直感的に扱える天体望遠鏡システム集光力に優れる口径130mmの反射式鏡筒を搭載しています。星雲や星団など、淡い天体の観測に威力を発揮します。

仕様集光力(対肉眼):345×付属品星座早見盤、ガイドブック、アルミ製三脚質量(kg)11分解能0.89″(極限等級:12.3等)接眼レンズ【31.7mm径】PL20mm(33倍、実視界89分)、PL6.3mm(103倍、実視界30分)ファインダー6倍30mm、実視界7°対物レンズ有効径(mm)(主鏡)130/放物面・マルチコーティング焦点距離(mm)650(口径比F:F5)鏡筒形式反射式架台ポルタⅡ経緯台内容量1個
注意
※太陽投影板Aセットは対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1833945139954
オープン
79,000
86,900(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする