接眼マイクロメーター

接眼マイクロメーター - ケニス

接眼レンズに取り付けるタイプの接眼マイクロメーターです。

適合JIS鏡筒(内径19mmΦ)材質ガラス ケース入全長(mm)目盛:10径(Φmm)19最小目盛(mm)0.1内容量1個(1個)
注意
※ご注文前に必ず取り付ける顕微鏡への適合性をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347336EM
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする