大阪サニタリー
SUS316L FT1R用タンクフランジ
寸法H(mm)
25
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18360487
FTF
1.9
(S)1
125
60
40
オープン
¥
40,708
¥
44,779
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360496
FTF
2.3
(S)1.5
140
75
55
オープン
¥
44,935
¥
49,429
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360505
FTF
2.6
(S)2
155
90
70
オープン
¥
50,548
¥
55,603
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360521
FTF
3.2
(S)2.5
175
115
90
オープン
¥
60,369
¥
66,406
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360530
FTF
3.8
(S)3
185
125
100
オープン
¥
65,982
¥
72,580
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360539
FTF
4.1
(S)3.5
195
135
110
オープン
¥
77,225
¥
84,948
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360548
FTF
5.7
(S)4
210
150
125
オープン
¥
91,274
¥
100,401
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください