大阪サニタリー
SUS316L エアー駆動コントロールバルブ PTFE ヘルール リニア特性/イコールパーセント特性
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
55
70
82
105
110
寸法C(mm)
選択してください
305
330
372
411
427
寸法G(mm)
選択してください
76.3
101.6
114.3
139.8
165.2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363506
NBS-L-PSC
6.2
360
55
305
76.3
オープン
¥
518,197
¥
570,017
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363515
NBS-L-PSC
6.2
360
55
305
76.3
オープン
¥
518,197
¥
570,017
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363531
NBS-L-PSC
6.2
360
55
305
76.3
オープン
¥
518,197
¥
570,017
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363540
NBS-L-PSC
6.6
360
55
305
76.3
オープン
¥
532,265
¥
585,492
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363549
NBS-L-PSC
8.5
400
70
330
101.6
オープン
¥
596,843
¥
656,527
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363558
NBS-L-PSC
12.3
454
82
372
114.3
オープン
¥
667,071
¥
733,778
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363567
NBS-L-PSC
16.2
516
105
411
139.8
オープン
¥
824,382
¥
906,820
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363576
NBS-L-PSC
20.4
537
110
427
165.2
オープン
¥
969,028
¥
1,065,931
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください