曜日別特売

SUS316Lリリーフバルブ FKM ヘルール

SUS316Lリリーフバルブ FKM ヘルール - 大阪サニタリー
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18360557LN1N2(S)1551840.05~0.8
オープン
69,083
75,991(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360566LN1N2.5(S)1.5702010.05~0.6
オープン
88,468
97,315(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360575LN1N5.5(S)2822630.05~0.64
オープン
136,209
149,830(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360591LN1N7.7(S)2.51052940.05~0.55
オープン
168,517
185,369(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360600LN1N11.6(S)31103450.05~0.26
オープン
221,871
244,058(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360609LN1N12(S)3.5125351.50.05~0.19
オープン
303,342
333,676(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360618LN1N18.5(S)41553640.05~0.14
オープン
372,148
409,363(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360697LB21N2.7(S)1551840.05~0.8
オープン
73,403
80,743(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360706LB21N3.6(S)1.5702010.05~0.6
オープン
94,228
103,651(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360715LB21N7.2(S)2822630.05~0.64
オープン
143,409
157,750(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360731LB21N9.5(S)2.51052940.05~0.55
オープン
177,157
194,873(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360740LB21N12.6(S)31103450.05~0.26
オープン
231,951
255,146(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360749LB21N15.5(S)3.51253520.05~0.19
オープン
323,502
355,852(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18360758LB21N25(S)41553640.05~0.14
オープン
400,948
441,043(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする