大阪サニタリー
SUS316L エアー駆動フランジ一体型タンクバルブ(単作動) PTFE ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18363357
NBS-TBW-PSS
4
120
4.5
50
37
オープン
¥
282,258
¥
310,484
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363366
NBS-TBW-PSS
4.2
120
6
50
39
オープン
¥
297,711
¥
327,482
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363375
NBS-TBW-PSS
6.8
140
9
66
46
オープン
¥
383,391
¥
421,730
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363391
NBS-TBW-PSS
11.5
170
12
81
54
オープン
¥
488,732
¥
537,605
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363400
NBS-TBW-PSS
16
190
15
99
58
オープン
¥
603,877
¥
664,265
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18363409
NBS-TBW-PSS
20.2
210
18
108
70
オープン
¥
829,994
¥
912,993
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください