大阪サニタリー
SUS316Lインライン圧力計 FPM Φ75 0-1 防水 S ヘルール
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
呼び径
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18356427
PGH
1.9
(S)1
55
104
32
オープン
¥
117,231
¥
128,954
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356436
PGH
2.4
(S)1.5
70
119
39
オープン
¥
123,083
¥
135,391
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356497
PGL
1.9
(S)1
55
104
32
オープン
¥
117,231
¥
128,954
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356506
PGL
2.4
(S)1.5
70
119
39
オープン
¥
123,083
¥
135,391
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356567
PGV
1.9
(S)1
55
104
32
オープン
¥
117,231
¥
128,954
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18356576
PGV
2.4
(S)1.5
70
119
39
オープン
¥
123,083
¥
135,391
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください