イーストアイ
セーフティーアーム 固定式
「コの字型」「ハの字型」に使い分けOK。
2段階グリップで立ち上がり補助にも。
グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.7
色
シルバー
ケース入数
4
寸法(cm)
幅61.5(ハの字:103)×奥行45×高さ70~80(5段階/2.5)、折りたたみ時:幅56×奥行10×高さ71.5、ハンドル内幅:43、下段グリップ高:36~46
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18374320
SAR-C
¥
20,500
¥
15,980
非課税商品
¥
15,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください