和平フレイズ
トート マグボトル300mlピンク
保温/保冷
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:粉体塗装
寸法(mm)
71×71×145
色
ピンク
容量(mL)
300
質量(g)
230
対象
成年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377059
RH-1725
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください