和平フレイズ
F SC栓シームレスボトル
ダブルウォール, 食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
色
ネイビー
対象
成年
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376806
RH-1688
65×65×165
350
約220
54以上(6時間)、12以下(6時間)
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
18376919
RH-1691
65×65×215
500
約270
59以上(6時間)、11以下(6時間)
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
18377095
RH-1694
71×71×250
700
約320
63以上(6時間)、10以下(6時間)
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください