和平フレイズ
F OT栓シームレスボトル
ダブルウォール, 食洗機対応
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装
色
ネイビー
対象
成年
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376946
RH-1697
65×81×175
350
約230
53以上(6時間)、12以下(6時間)
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
18377129
RH-1700
65×81×230
500
約280
58以上(6時間)、11以下(6時間)
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
18377199
RH-1703
72×81×260
700
約330
62以上(6時間)、10以下(6時間)
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください