ペットボトルホルダーSアイボリー

ペットボトルホルダーSアイボリー - 和平フレイズペットボトルホルダーSアイボリー - 和平フレイズペットボトルホルダーSアイボリー - 和平フレイズ
材質本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装寸法(mm)110×85×115アイボリーサイズS質量(g)170寸法(幅W×高さH)(cm)8.5×11.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18376840RH-1727
2,500
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする