和平フレイズ
ペットボトルホルダーSダークグレー
材質
本体:ステンレス鋼(真空断熱構造)、外面:焼付塗装
寸法(mm)
110×85×115
色
ダークグレー
サイズ
S
質量(g)
170
寸法(幅W×高さH)(cm)
8.5×11.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18376849
RH-1728
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください