F OT栓シームレスボトル

F OT栓シームレスボトル - 和平フレイズF OT栓シームレスボトル - 和平フレイズF OT栓シームレスボトル - 和平フレイズF OT栓シームレスボトル - 和平フレイズF OT栓シームレスボトル - 和平フレイズF OT栓シームレスボトル - 和平フレイズF OT栓シームレスボトル - 和平フレイズF OT栓シームレスボトル - 和平フレイズ

ダブルウォール, 食洗機対応

材質本体:ステンレス鋼(真空断熱)、外面:焼付塗装ライトブルー対象成年内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18376937RH-169665×81×175350約23053以上(6時間)、12以下(6時間)
3,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
18377120RH-169965×81×230500約28058以上(6時間)、11以下(6時間)
3,500
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
18377190RH-170272×81×260700約33062以上(6時間)、10以下(6時間)
4,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする