スポットエアコン スリム床置型 対人用

スポットエアコン スリム床置型 対人用 日立ジョンソンコントロールズ空調

スリムボディーの床置型。

仕様1人用/対人用 容量(L)(ドレンタンク)7 温度範囲(℃)運転:25~45 内容量1台(35kg)
関連資料: (43.87MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
冷房能力(50/60Hz)(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18369140 SR-P20YE8 1口ダクト付 単相100 1.8/1.9
500,600
144,980
159,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18369149 SR-P20YTE7 1口ダクト付 三相200 1.6/1.8
500,600
144,980
159,478 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする