防災電球

防災電球 - STAR☆LIGHT防災電球 - STAR☆LIGHT防災電球 - STAR☆LIGHT防災電球 - STAR☆LIGHT
(1件のレビュー)

通常は省エネLED電球として使用し停電(電力供給が停止)を自動で検知し点灯します 。停電時には約3時間の連続点灯が可能。電球単体にて付属ソケットを装着するとランタンとして使用可能。口金と電極を指で持つとLEDが点灯し懐中電灯として使用可能

質量(g)110定格電圧AC90~110(50/60Hz)口金E26定格消費電力(W)9寸法(cm)Φ7×13.5充電時間約6時間光源色約5000K(昼白色相当)バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 2000充電可能回数約500出力(ルーメン)約800ルーメン(LED照明として) / 約500ルーメン(懐中電灯として)配光角度(°)120(広配角)明るさ一般電球60W相当点灯時間【内蔵充電池】約3時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624265SK-DPLB800NWE
1,980
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18624265
2025-05-17
用途: フロアーライトとして
製造業

防災機能で選びました。
付属のソケットを使って庭で吊り下げてキャンプ気分楽しんでます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする