曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途
食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式
片ロッド
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカット基本形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4590種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
クッション
ロッド先端ねじ
4590種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33363395CDM2BZ40TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363411CDM2BZ40TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363420CDM2BZ40TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363429CDM2BZ40TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363438CDM2BZ40TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363447CDM2BZ40TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363456CDM2BZ40TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363465CDM2BZ40TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363481CDM2BZ40TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363490CDM2BZ40TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363499CDM2BZ40TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363508CDM2BZ40TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,200
¥11,880
¥13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363517CDM2BZ40TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363526CDM2BZ40TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥11,940
¥10,746
¥11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363535CDM2BZ40TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363551CDM2BZ40TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥11,830
¥10,647
¥11,712(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363560CDM2BZ40TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363569CDM2BZ40TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥11,170
¥10,053
¥11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363578CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363587CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363596CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363605CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363621CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363630CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,360
¥12,924
¥14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363639CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363648CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363657CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363666CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363675CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363691CDM2BZ40TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363700CDM2BZ40TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363709CDM2BZ40TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,260
¥11,934
¥13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363718CDM2BZ40TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,620
¥14,058
¥15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363727CDM2BZ40TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363736CDM2BZ40TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363745CDM2BZ40TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥12,490
¥11,241
¥12,365(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363761CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,110
¥17,199
¥18,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363770CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,430
¥13,887
¥15,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363779CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,110
¥17,199
¥18,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363788CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,430
¥13,887
¥15,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363797CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,110
¥17,199
¥18,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363806CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,430
¥13,887
¥15,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363815CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,440
¥17,496
¥19,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363831CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,590
¥14,031
¥15,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363840CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,440
¥17,496
¥19,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363849CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,590
¥14,031
¥15,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363858CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,440
¥17,496
¥19,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363867CDM2BZ40TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,590
¥14,031
¥15,434(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363876CDM2BZ40TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,910
¥15,219
¥16,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33363885CDM2BZ40TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥14,330
¥12,897
¥14,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする