曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2FZ40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途
食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式
片ロッド
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
ボスカットロッド側フランジ形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4074種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
クッション
ロッド先端ねじ
4074種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33385436CDM2FZ40TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385445CDM2FZ40TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385461CDM2FZ40TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385470CDM2FZ40TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385479CDM2FZ40TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385488CDM2FZ40TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385497CDM2FZ40TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385506CDM2FZ40TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385515CDM2FZ40TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385531CDM2FZ40TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385540CDM2FZ40TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385549CDM2FZ40TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385558CDM2FZ40TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385567CDM2FZ40TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385576CDM2FZ40TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385585CDM2FZ40TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385601CDM2FZ40TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385610CDM2FZ40TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385619CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385628CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385637CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385646CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385655CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385671CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385680CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385689CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385698CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385707CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385716CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385725CDM2FZ40TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385741CDM2FZ40TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385750CDM2FZ40TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385759CDM2FZ40TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385768CDM2FZ40TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385777CDM2FZ40TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385786CDM2FZ40TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385795CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385811CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385820CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385829CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385838CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385847CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385856CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385865CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,090
¥14,481
¥15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385881CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385890CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,090
¥14,481
¥15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385899CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385908CDM2FZ40TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥16,090
¥14,481
¥15,929(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385917CDM2FZ40TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥17,410
¥15,669
¥17,236(税込)
23日以内出荷
返品不可
33385926CDM2FZ40TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥14,820
¥13,338
¥14,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする