曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2L40TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途
食品機械用グリース仕様(-XC85)
形式
片ロッド
最高使用圧力(MPa)
1.0
作動方式
複動
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
G
取付支持金具
軸方向フート形
揺動受け金具
金具なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全3898種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
クッション
ロッド先端ねじ
3898種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34531528CDM2L40TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531537CDM2L40TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531546CDM2L40TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531555CDM2L40TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531571CDM2L40TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,220
¥15,498
¥17,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531580CDM2L40TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,530
¥12,177
¥13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531589CDM2L40TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531598CDM2L40TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531607CDM2L40TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531616CDM2L40TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531625CDM2L40TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531641CDM2L40TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,700
¥12,330
¥13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531650CDM2L40TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531659CDM2L40TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥12,430
¥11,187
¥12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531668CDM2L40TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531677CDM2L40TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥12,320
¥11,088
¥12,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531686CDM2L40TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥13,480
¥12,132
¥13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531695CDM2L40TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥11,660
¥10,494
¥11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531711CDM2L40TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531720CDM2L40TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531729CDM2L40TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531738CDM2L40TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531747CDM2L40TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531756CDM2L40TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,850
¥13,365
¥14,702(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531765CDM2L40TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531781CDM2L40TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531790CDM2L40TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531799CDM2L40TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531808CDM2L40TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531817CDM2L40TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531826CDM2L40TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531835CDM2L40TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,750
¥12,375
¥13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531851CDM2L40TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥16,120
¥14,508
¥15,959(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531860CDM2L40TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531869CDM2L40TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531878CDM2L40TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
¥12,980
¥11,682
¥12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531887CDM2L40TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531896CDM2L40TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531905CDM2L40TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥19,610
¥17,649
¥19,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531921CDM2L40TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
¥15,920
¥14,328
¥15,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531930CDM2L40TF-75Z1-M9NV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥18,210
¥16,389
¥18,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531939CDM2L40TF-75Z1-M9NVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531948CDM2L40TF-75Z1-M9PV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥18,210
¥16,389
¥18,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531957CDM2L40TF-75Z1-M9PVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531966CDM2L40TF-75Z1-M9BV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥18,210
¥16,389
¥18,028(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531975CDM2L40TF-75Z1-M9BVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
34531991CDM2L40TF-75Z1-M9NWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34532000CDM2L40TF-75Z1-M9NWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
34532009CDM2L40TF-75Z1-M9PWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥18,540
¥16,686
¥18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
34532018CDM2L40TF-75Z1-M9PWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
¥14,690
¥13,221
¥14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする