曜日別特売

RSB291ヒップバッグ CHARCOAL

RSB291ヒップバッグ CHARCOAL - RSタイチ

1泊分のツーリングで必要な着替えや荷物が収納可能な、容量10リットルの大容量ヒップバッグ。
衣類だけでなく小型カメラや財布、スマートフォン、500mlのペットボトルなども十分に持ち運ぶことができます。
背面メッシュパネル・車載用Dカン・3WAY使用(ヒップバッグ/ショルダーバッグ/バックパック)・レインカバー付属・夜間視認性を高めるリフレクター素材使用。

用途ヒップバッグ幅(mm)390チャコール高さ(mm)220奥行(mm)110容量(L)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18629059RSB291
8,100
8,098
8,908(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする