曜日別特売

リュックサック VENOM

リュックサック VENOM - BAGSTER (バグスター)リュックサック VENOM - BAGSTER (バグスター)リュックサック VENOM - BAGSTER (バグスター)リュックサック VENOM - BAGSTER (バグスター)リュックサック VENOM - BAGSTER (バグスター)リュックサック VENOM - BAGSTER (バグスター)
幅(mm)
350
高さ(mm)
480
質量(g)
850
奥行(mm)
190
容量(L)
21
内容
バッグ本体
型番
XSD161
加工
無
寸法(cm)
19×48×35
素材
420D ジャガード織りポリアミド、450D PVC ポリエステル
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
XSD161 7552642575526425XSD161ブラック/レッド
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
XSD168 7552644175526441XSD168ブラック/グレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
XSD169 7552645075526450XSD169ブラック/グリーン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする