曜日別特売

レッグバッグ D-LINE

レッグバッグ D-LINE - BAGSTER (バグスター)レッグバッグ D-LINE - BAGSTER (バグスター)レッグバッグ D-LINE - BAGSTER (バグスター)レッグバッグ D-LINE - BAGSTER (バグスター)レッグバッグ D-LINE - BAGSTER (バグスター)レッグバッグ D-LINE - BAGSTER (バグスター)
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
210
質量(g)
150
奥行(mm)
130
内容
バッグ本体
型番
XAC439
加工
無
寸法(cm)
13×21×5
素材
600D PU ポリエステル
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75526651XAC439
¥6,600
¥6,598
¥7,258(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする