BAGSTER (バグスター)
リュックサック MOTOR
幅(mm)
300
色
カーキ
高さ(mm)
600
奥行(mm)
100
容量(L)
20
内容
バッグ本体
型番
XSD178
加工
無
寸法(cm)
60x 30×10
素材
キャンバスコットン(撥水加工)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75526468
XSD178
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
92日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください