ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ

ICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seenaICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seenaICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seenaICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seenaICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seenaICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seenaICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seenaICEカラープレート付ハンディファン ベージュ - seena

ICEプレートでおでこや首元を冷やして使用できる
ストラップ、手持ち、卓上ファンの3wayで使用可能
ボタンを押すごとに風量3段階調整が可能
ペルチェ部分がカラーになったおしゃれなデザイン
取り外し可能なネックストラップ付

付属品USB-A toType-C充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書質量(g)約170使用時間〈ファンのみ〉弱モード/ 約8.5時間、中モード/ 約6時間、強モード/ 約3時間、〈ファン+ICEプレート〉弱モード/ 約1.5時間、中モード/ 約1.2時間、強モード/ 約1時間充電時間約3.5時間保証期間6ヶ月バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)約W64×H172×D55素材ABS、アルミ、ステンレス(ICEプレート)定格入力DC5V/1A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18656140SE-STHF02-BE
3,163
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする