大型ミストファン ミストーム
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!
ミストが出る大型工場扇です。
用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に
仕様屋内用
付属品自動給水ジョイント×1
適合風力:15段階切替式
材質羽根:PA(ポリアミド)/本体:PP(ポリプロピレン)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心
首振角度(°)左:15/右:15
電線長さ(m)5
機能スイング動作:左右自動(左右30度)
入力プラグポッキンプラグ
適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ
使用環境温度(℃)0~45
給水方式タンク貯水式
使用環境湿度(%)0~90
入力電圧範囲(V)AC90~120
グリーンマーク認定
内容量1台
関連資料:
(1.15MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。※納入時、複数人での荷下ろしが必要になります。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。