曜日別特売
MSF-820 大型ミストファン ミストーム 日動工業 18656630

大型ミストファン ミストーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)515/513(ミスト有・首振り有・風量15)注文コード18656630品番MSF-820
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。ミストとファンで快適環境!
ミストが出る大型工場扇です。

用途現場の粉塵対策や、イベントやスポーツなどの熱中症対策に付属品自動給水ジョイント×1仕様屋内用適合風力:15段階切替式材質羽根:PA(ポリアミド)/本体:PP(ポリプロピレン)質量(kg)40周波数(Hz)50/60消費電力(W)515/513(ミスト有・首振り有・風量15)定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:6.89/60Hz:6.69(ミスト有・首振り有・風量15)適合電線(mm2)VCTF 1.252×3心風量(m3/min)MAX300対応あり風速(m/s)MAX10.5首振角度(°)左:15/右:15電線長さ(m)5機能スイング動作:左右自動(左右30度)入力プラグポッキンプラグ適合ジョイント自動給水:タンクの給水を自動でストップ連続運転時間(h)11~13回転数MAX800(rpm)運転音(dB)50Hz:73/60Hz:73使用環境温度(℃)0~45有効貯水量(L)92給水方式タンク貯水式サイズ(mm)W1040×D556×H1610使用環境湿度(%)0~90入力電圧範囲(V)AC90~120羽根径(Φmm)780グリーンマーク認定
関連資料:(1.15MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時、複数人での荷下ろしが必要になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき16,500/税込18,150
沖縄地方数量1につき15,300/税込16,830
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする