曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35837509CM2FZ20-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837518CM2FZ20-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837527CM2FZ20-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837536CM2FZ20-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837545CM2FZ20-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837561CM2FZ20-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837570CM2FZ20-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837579CM2FZ20-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,100
¥6,390
¥7,029(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837588CM2FZ20-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,880
¥6,192
¥6,811(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837597CM2FZ20-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,270
¥5,643
¥6,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837606CM2FZ20-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837615CM2FZ20-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837631CM2FZ20-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837640CM2FZ20-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837649CM2FZ20-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837658CM2FZ20-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837667CM2FZ20-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837676CM2FZ20-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,430
¥6,687
¥7,356(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837685CM2FZ20-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,210
¥6,489
¥7,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837701CM2FZ20-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥6,600
¥5,940
¥6,534(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837710CM2FZ20-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837719CM2FZ20-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837728CM2FZ20-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837737CM2FZ20-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837746CM2FZ20-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837755CM2FZ20-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837771CM2FZ20-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837780CM2FZ20-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,360
¥7,524
¥8,276(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837789CM2FZ20-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,140
¥7,326
¥8,059(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837798CM2FZ20-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥7,540
¥6,786
¥7,465(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837807CM2FZ20-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837816CM2FZ20-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,080
¥8,172
¥8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837825CM2FZ20-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837841CM2FZ20-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,080
¥8,172
¥8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837850CM2FZ20-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837859CM2FZ20-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837868CM2FZ20-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,080
¥8,172
¥8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837877CM2FZ20-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,300
¥8,370
¥9,207(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837886CM2FZ20-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,080
¥8,172
¥8,989(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837895CM2FZ20-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥8,470
¥7,623
¥8,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837911CM2FZ20-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837920CM2FZ20-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837929CM2FZ20-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837938CM2FZ20-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837947CM2FZ20-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837956CM2FZ20-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837965CM2FZ20-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837981CM2FZ20-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,230
¥9,207
¥10,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837990CM2FZ20-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,010
¥9,009
¥9,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35837999CM2FZ20-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,410
¥8,469
¥9,316(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする