曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CM2FZ40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
ボスカットロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
揺動受け金具
なし
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全240種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端ねじ
ポートねじの種類
240種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35843206CM2FZ40-25SZ125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843215CM2FZ40-25SZ1-V25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843231CM2FZ40-25SZ1-W25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843240CM2FZ40-25SZ1-Q25単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843249CM2FZ40-25SFZ125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843258CM2FZ40-25TZ125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843267CM2FZ40-25TZ1-V25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,000
¥9,900
¥10,890(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843276CM2FZ40-25TZ1-W25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,070
¥10,863
¥11,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843285CM2FZ40-25TZ1-Q25単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,060
¥9,954
¥10,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843301CM2FZ40-25TFZ125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥9,680
¥8,712
¥9,583(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843310CM2FZ40-50SZ150単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843319CM2FZ40-50SZ1-V50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843328CM2FZ40-50SZ1-W50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843337CM2FZ40-50SZ1-Q50単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843346CM2FZ40-50SFZ150単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843355CM2FZ40-50TZ150単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843371CM2FZ40-50TZ1-V50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,500
¥10,350
¥11,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843380CM2FZ40-50TZ1-W50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,570
¥11,313
¥12,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843389CM2FZ40-50TZ1-Q50単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,550
¥10,395
¥11,435(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843398CM2FZ40-50TFZ150単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,180
¥9,162
¥10,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843407CM2FZ40-75SZ175単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843416CM2FZ40-75SZ1-V75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843425CM2FZ40-75SZ1-W75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,060
¥11,754
¥12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843441CM2FZ40-75SZ1-Q75単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843450CM2FZ40-75SFZ175単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843459CM2FZ40-75TZ175単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843468CM2FZ40-75TZ1-V75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,990
¥10,791
¥11,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843477CM2FZ40-75TZ1-W75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,060
¥11,754
¥12,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843486CM2FZ40-75TZ1-Q75単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥12,050
¥10,845
¥11,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843495CM2FZ40-75TFZ175単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥10,670
¥9,603
¥10,563(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843511CM2FZ40-100SZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843520CM2FZ40-100SZ1-V100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843529CM2FZ40-100SZ1-W100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,110
¥12,699
¥13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843538CM2FZ40-100SZ1-Q100単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843547CM2FZ40-100SFZ1100単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843556CM2FZ40-100TZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843565CM2FZ40-100TZ1-V100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,040
¥11,736
¥12,910(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843581CM2FZ40-100TZ1-W100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,110
¥12,699
¥13,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843590CM2FZ40-100TZ1-Q100単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,090
¥11,781
¥12,959(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843599CM2FZ40-100TFZ1100単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥11,720
¥10,548
¥11,603(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843608CM2FZ40-125SZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843617CM2FZ40-125SZ1-V125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843626CM2FZ40-125SZ1-W125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥15,540
¥13,986
¥15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843635CM2FZ40-125SZ1-Q125単動押込み0.18Rcロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843651CM2FZ40-125SFZ1125単動押込み0.18Rcロッド先端めねじ
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843660CM2FZ40-125TZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843669CM2FZ40-125TZ1-V125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843678CM2FZ40-125TZ1-W125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥15,540
¥13,986
¥15,385(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843687CM2FZ40-125TZ1-Q125単動引込み0.23Rcロッド先端おねじ
¥14,520
¥13,068
¥14,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
35843696CM2FZ40-125TFZ1125単動引込み0.23Rcロッド先端めねじ
¥13,150
¥11,835
¥13,019(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする