曜日別特売

LED電球

LED電球 - 東芝ライテック
全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)38消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11定格消費電力(W)4.9平均演色評価数Ra92周波数50/60Hz色温度(K)2700グローブ種別ポリカーボネート樹脂エネルギー消費効率(Lm/W)91.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光度(cd)最大3350光束(Lm)【器具】450外径(mm)50配光角度(°)20グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
定格寿命(時間)
ビーム光束(Lm)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18682320LDR5L-M-E11/44502040000(光束維持率70%)230電球色
7,200
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする