曜日別特売

JJマックVC ボートアジングロッド

JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)JJマックVC ボートアジングロッド - GoldenMean(ゴールデンミーン)

*カーボンソリッドティップ:操作性に優れたカーボンソリッドティップを搭載。さらに、ティップ部を視認性に優れた「GMグリーン」で塗装&ガイドをブルースレッドでラッピング。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすい設計。 *ガイド:Fujiステンレスフレーム・アルミナオキサイド製Oリングガイドをオリジナルセッティング。 *スパイラルガイドセッティング:ロッド操作時にガイドへの糸絡みを軽減するスパイラルガイドセッティング。 *ジョイント:綺麗なベンディングカーブを描くスピゴットジョイント(印籠継)センターカット2ピース。ジョイント部前後のスレッドにロッドを継ぐ際の目安となるマーク入り。 *リールシート&極小EVAトリガー:操作性、ホールド力を追求したFuji VSSリールシートをダウンロック方式で採用。極小EVAトリガーにより、グリップ力は維持したままで握り方の自由度が増し操作性が向上。 *グリップ:軽量化と操作性を重視したセパレートグリップ。センターとリアにEVAを採用。

用途<モンスターサイズのアジを求めてディープな世界へ。幅広い水深・シンカーウエイトに対応した、ボートアジングロッド>船から仕掛けを垂直に落としてバーチカルにアジを狙うボートアジングに特化したロッド「JJマックVC」。ベイトモデル・スピニングモデル共に取り回しの良い7フィートのレングスにカーボンソリッドディップを最適な長さで搭載。普段、あまり狙うことのないスーパーディープレンジを狙うパターンの釣りや、水深・潮流の変化などによりヘビーシンカーを使う場合も想定し、40号(150g)までのシンカーに対応できるように設計しました。ディップカラーにはゴールデンミーン独自で検証を重ねた、昼夜問わず視認性に優れる「GMグリーン」を採用。シンカーがボトムに着底したタイミングや、手元に伝わらない微細なアジのアタリなどの変化を視覚的に捉えやすくしました。場所を選ばず、幅広い水深・シンカーウエイトに対応。ティップが微細な変化を捉え、魚を掛けてからはギガアジ・テラアジに負けないバットパワーでランディングへと導く。初心者から上級者の方までボートアジングをとことん楽しめるロッド、それが「JJマックVC」です。*VC=バーチカルコンタクトの略仕様●継数:2●全長(ft/m):7/2.10材質カーボン繊維99% グラス繊維1%タイプロッド:ベイトモデル自重(g)84仕舞(cm)113.3錘負荷(号)40(~150g)適合ライン(号)PE:0.3~0.8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18761691JMC-70VC
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする