曜日別特売

LED電球

LED電球 - 東芝ライテック
その他【光束維持率】0.7全長(mm)66材質(本体)PBT樹脂質量(g)37消費電力(W)4.9(100V)定格電圧(V)100口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.9相関色温度(K)4000全光束(Lm)460ビームの開き(°)35定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)Ra92ビーム光束(Lm)265周波数50/60Hzグローブ種別ポリカーボネート樹脂最大光度(cd)1360光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.8(100V)入力電流(mA)80(100V)光束(Lm)460配光角度(°)35グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18789097LDR5W-W-E11/4
7,200
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする