映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)
HDMIを簡単ワイヤレス化
会議やプレゼン用途におすすめ
最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可
最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能
ネットワーク環境・HDMIケーブル不要
ポートに挿すだけの簡単接続
ミラーリング/拡張モードに対応
Windows PCのほか、HDMI機器に対応
人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約57電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100内容量1個