曜日別特売

クールメッシュシートカバー MAJESTY S(~’20)

クールメッシュシートカバー MAJESTY S(~’20) - ワイズギアクールメッシュシートカバー MAJESTY S(~’20) - ワイズギア

【暑いサマーシーズンのライディングを、楽しく快適に。】
炎天下駐輪時でも熱くなりません。
バツグンの通気性。
ジャストフィットな専用サイズで着脱も簡単。
PVC素材を採用することでシートへの装着性を改善。
車体に映えるツートーンカラー。

材質メッシュ部:8mm厚ポリエステルメッシュ、表皮部:PVC取付取付工数:0.1h内容量1個
注意
※公式サイト等で適合車種をお確かめのうえご購入ください
ローダウンシートには適合しません。
2015年8月発売~のモデル(2LD2~)対象です。
2015年7月までのモデル(2LD1)は90793-63195のクールメッシュシートカバーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18784547907936319600
9,100
9,098
10,008(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする