曜日別特売

RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) - ラトックシステム

RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)内容量1個
注意
※本製品は「RS-WLHDシリーズ」のオプション品となります。単品ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18802151RS-WLHD2-TX
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする