産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー

産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー - TRENDnet

簡単設置
PoE/非PoEデバイスともに最大100m延長可能、合計200mまで対応
最大2台までカスケード接続が可能で、PoEネットワークを最大300mまで延長可能(※デイジーチェーンにエクステンダーを追加し、ケーブルの長さを延長するごとに、利用可能な PoE バジェットは全体的に減少します。)
PoE(15.4W)およびPoE+(30W)対応
-40~75℃の過酷な動作温度範囲に対応
IP67準拠の防水筐体
コンパクト設計
PoE給電に対応しており、外部電源アダプター不要

仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0Rセット内容本体、2 x 着脱式ケーブルグランド性能RAMバッファ128KB、MACアドレステーブル2K、ジャンボフレーム対応9KB材質IP67防水防塵対応、工具不要設計寸法(mm)165×25質量(g)96規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、消費電力(W)最大消費電力:2.8(デバイス未接続時)電源PoE動作温度(℃)- 40 ~ 75最大延長(m)100(合計200延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27(衝撃試験)、IEC 60068-2-31(落下)、IEC 60068-2-6(振動)MTBF(時間)2517107@ 25℃データレート1Gbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18890911TI-OE110
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする