和平フレイズ
エニウェアボトル1.0Lブルー
色
ブルー
質量(g)
240
容量(L)
1
原材料
※本体:飽和ポリエステル樹脂、キャップ本体:ポリプロピレン、キャップカバー:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
89×89×290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18892740
RH-1746
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください