和平フレイズ
燕三 包丁&キッチンハサミ3点A
色
シルバー
質量(g)
三徳包丁:約110、ペティナイフ:約56、キッチンハサミ:約70、450
サイズ(cm)
三徳包丁:(約)全長28.5(刃渡り16.5、ペティナイフ:(約)全長24(刃渡り13、キッチンハサミ:(約)7.9×19×1
ブレード
エッジ:プレーン
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ハンドル鋲:ナイロン、樹脂部(ハサミ):ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893196
EM-070
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください