和平フレイズ
燕三 包丁&キッチンハサミ4点
色
シルバー
質量(g)
三徳包丁:約110、牛刀包丁:約110、ペティナイフ:約56、キッチンハサミ:約70、640
サイズ(cm)
三徳包丁:(約)全長28.5(刃渡り16.5、牛刀包丁:(約)全長30(刃渡り18、ペティナイフ:(約)全長24(刃渡り13、キッチンハサミ:(約)7.9×19×1
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン、ハンドル鋲:ナイロン、樹脂部(ハサミ):ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893379
EM-072
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください