大伸化学
ラッカーシンナー
こんなお得な商品も!
ラッカーうすめ液
モノタロウ
¥
2,398
~
税込
¥
2,638
~
(111)
(1件のレビュー)
成分
トルエン57%、酢酸ブチル20~30%他、1-ブタノール、酢酸ノルマルブチル、エチレングリコールモノターシャリブチルエーテル
種類
バージン品使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18907860
ペリカン
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください