曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F32~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F32~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F32~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
32
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1260種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1260種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37030528CDM2F32-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030537CDM2F32-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030546CDM2F32-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030555CDM2F32-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030571CDM2F32-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030580CDM2F32-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030589CDM2F32-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030598CDM2F32-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,130
¥13,617
¥14,979(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030607CDM2F32-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030616CDM2F32-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,300
¥12,870
¥14,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030625CDM2F32-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030641CDM2F32-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030650CDM2F32-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030659CDM2F32-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030668CDM2F32-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030677CDM2F32-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030686CDM2F32-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030695CDM2F32-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,460
¥13,914
¥15,305(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030711CDM2F32-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,290
¥13,761
¥15,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030720CDM2F32-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030729CDM2F32-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030738CDM2F32-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030747CDM2F32-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030756CDM2F32-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030765CDM2F32-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030781CDM2F32-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030790CDM2F32-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030799CDM2F32-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030808CDM2F32-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,340
¥14,706
¥16,177(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030817CDM2F32-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030826CDM2F32-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030835CDM2F32-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030851CDM2F32-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030860CDM2F32-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030869CDM2F32-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030878CDM2F32-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030887CDM2F32-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,330
¥15,597
¥17,157(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030896CDM2F32-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030905CDM2F32-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,380
¥15,642
¥17,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030921CDM2F32-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
¥16,720
¥15,048
¥16,553(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030930CDM2F32-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030939CDM2F32-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030948CDM2F32-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,590
¥16,731
¥18,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030957CDM2F32-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030966CDM2F32-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030975CDM2F32-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
37030991CDM2F32-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
37031000CDM2F32-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,590
¥16,731
¥18,404(税込)
18日以内出荷
返品不可
37031009CDM2F32-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
37031018CDM2F32-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,770
¥15,993
¥17,592(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする