曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2F40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
フランジ形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
揺動受け金具
なし
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1440種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
1440種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36833426CDM2F40TN-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833435CDM2F40TN-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833451CDM2F40TN-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥19,440
¥17,496
¥19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833460CDM2F40TN-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833469CDM2F40TN-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833478CDM2F40TN-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833487CDM2F40TN-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833496CDM2F40TN-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥19,440
¥17,496
¥19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833505CDM2F40TN-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833521CDM2F40TN-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833530CDM2F40TN-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833539CDM2F40TN-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833548CDM2F40TN-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833557CDM2F40TN-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833566CDM2F40TN-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833575CDM2F40TN-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833591CDM2F40TN-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833600CDM2F40TN-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833609CDM2F40TN-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833618CDM2F40TN-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833627CDM2F40TN-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833636CDM2F40TN-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥19,360
¥17,424
¥19,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833645CDM2F40TN-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥20,430
¥18,387
¥20,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833661CDM2F40TN-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833670CDM2F40TN-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833679CDM2F40TN-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833688CDM2F40TN-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥19,360
¥17,424
¥19,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833697CDM2F40TN-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥20,430
¥18,387
¥20,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833706CDM2F40TN-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833715CDM2F40TN-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833731CDM2F40TN-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥19,090
¥17,181
¥18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833740CDM2F40TN-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥20,410
¥18,369
¥20,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833749CDM2F40TN-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥21,480
¥19,332
¥21,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833758CDM2F40TN-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥20,460
¥18,414
¥20,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833767CDM2F40TN-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥19,090
¥17,181
¥18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833776CDM2F40TN-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥19,090
¥17,181
¥18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833785CDM2F40TN-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥20,410
¥18,369
¥20,206(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833801CDM2F40TN-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥21,480
¥19,332
¥21,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833810CDM2F40TN-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥20,460
¥18,414
¥20,255(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833819CDM2F40TN-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥19,090
¥17,181
¥18,899(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833828CDM2F40TN-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥20,520
¥18,468
¥20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833837CDM2F40TN-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥21,840
¥19,656
¥21,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833846CDM2F40TN-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥22,910
¥20,619
¥22,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833855CDM2F40TN-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥21,890
¥19,701
¥21,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833871CDM2F40TN-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVNPT
¥20,520
¥18,468
¥20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833880CDM2F40TN-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥20,520
¥18,468
¥20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833889CDM2F40TN-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥21,840
¥19,656
¥21,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833898CDM2F40TN-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥22,910
¥20,619
¥22,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833907CDM2F40TN-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥21,890
¥19,701
¥21,671(税込)
18日以内出荷
返品不可
36833916CDM2F40TN-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVNPT
¥20,520
¥18,468
¥20,315(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする