曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C20~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C20~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C20~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
1山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2160種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2160種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36843129CDM2C20-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843138CDM2C20-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843147CDM2C20-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843156CDM2C20-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843165CDM2C20-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843181CDM2C20-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843190CDM2C20-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843199CDM2C20-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843208CDM2C20-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843217CDM2C20-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843226CDM2C20-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843235CDM2C20-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843251CDM2C20-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843260CDM2C20-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,250
¥12,825
¥14,108(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843269CDM2C20-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843278CDM2C20-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843287CDM2C20-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843296CDM2C20-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,020
¥13,518
¥14,870(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843305CDM2C20-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,640
¥12,276
¥13,504(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843321CDM2C20-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843330CDM2C20-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843339CDM2C20-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843348CDM2C20-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843357CDM2C20-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843366CDM2C20-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843375CDM2C20-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843391CDM2C20-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843400CDM2C20-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843409CDM2C20-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843418CDM2C20-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843427CDM2C20-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843436CDM2C20-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843445CDM2C20-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843461CDM2C20-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843470CDM2C20-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843479CDM2C20-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843488CDM2C20-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843497CDM2C20-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,350
¥13,815
¥15,197(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843506CDM2C20-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,970
¥12,573
¥13,830(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843515CDM2C20-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843531CDM2C20-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843540CDM2C20-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843549CDM2C20-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843558CDM2C20-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843567CDM2C20-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843576CDM2C20-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843585CDM2C20-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,500
¥14,850
¥16,335(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843601CDM2C20-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,280
¥14,652
¥16,117(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843610CDM2C20-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36843619CDM2C20-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,680
¥14,112
¥15,523(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする