曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
1山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2160種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2160種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36846726CDM2C25-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846735CDM2C25-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846751CDM2C25-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846760CDM2C25-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846769CDM2C25-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846778CDM2C25-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846787CDM2C25-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846796CDM2C25-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846805CDM2C25-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846821CDM2C25-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846830CDM2C25-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846839CDM2C25-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,410
¥12,969
¥14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846848CDM2C25-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,630
¥13,167
¥14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846857CDM2C25-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,470
¥13,023
¥14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846866CDM2C25-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846875CDM2C25-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846891CDM2C25-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,400
¥13,860
¥15,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846900CDM2C25-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,240
¥13,716
¥15,088(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846909CDM2C25-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥13,810
¥12,429
¥13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846918CDM2C25-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,580
¥13,122
¥14,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846927CDM2C25-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846936CDM2C25-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846945CDM2C25-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846961CDM2C25-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846970CDM2C25-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846979CDM2C25-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846988CDM2C25-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36846997CDM2C25-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847006CDM2C25-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847015CDM2C25-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847031CDM2C25-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847040CDM2C25-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,740
¥13,266
¥14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847049CDM2C25-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,960
¥13,464
¥14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847058CDM2C25-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,800
¥13,320
¥14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847067CDM2C25-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847076CDM2C25-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,510
¥13,959
¥15,355(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847085CDM2C25-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,730
¥14,157
¥15,573(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847101CDM2C25-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥15,570
¥14,013
¥15,414(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847110CDM2C25-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,140
¥12,726
¥13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847119CDM2C25-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥14,910
¥13,419
¥14,761(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847128CDM2C25-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847137CDM2C25-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,790
¥14,211
¥15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847146CDM2C25-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,010
¥14,409
¥15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847155CDM2C25-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,840
¥14,256
¥15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847171CDM2C25-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847180CDM2C25-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,560
¥14,904
¥16,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847189CDM2C25-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,780
¥15,102
¥16,612(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847198CDM2C25-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥16,610
¥14,949
¥16,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847207CDM2C25-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,180
¥13,662
¥15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36847216CDM2C25-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥15,950
¥14,355
¥15,791(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする