曜日別特売

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2C40~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
1山クレビス形
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全2880種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ポートねじの種類
オートスイッチ品番
2880種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36854530CDM2C40-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854539CDM2C40-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854548CDM2C40-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,440
¥17,496
¥19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854557CDM2C40-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854566CDM2C40-25SZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854575CDM2C40-25SZ1-NV-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,140
¥17,226
¥18,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854591CDM2C40-25SZ1-NW-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥20,210
¥18,189
¥20,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854600CDM2C40-25SZ1-NQ-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,200
¥17,280
¥19,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854609CDM2C40-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854618CDM2C40-25SFZ1-N-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854627CDM2C40-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854636CDM2C40-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,370
¥16,533
¥18,186(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854645CDM2C40-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥19,440
¥17,496
¥19,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854661CDM2C40-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,430
¥16,587
¥18,246(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854670CDM2C40-25TZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854679CDM2C40-25TZ1-NV-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥19,140
¥17,226
¥18,949(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854688CDM2C40-25TZ1-NW-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥20,210
¥18,189
¥20,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854697CDM2C40-25TZ1-NQ-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥19,200
¥17,280
¥19,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854706CDM2C40-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,050
¥15,345
¥16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854715CDM2C40-25TFZ1-N-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,820
¥16,038
¥17,642(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854731CDM2C40-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854740CDM2C40-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854749CDM2C40-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854758CDM2C40-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854767CDM2C40-50SZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,320
¥16,488
¥18,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854776CDM2C40-50SZ1-NV-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,640
¥17,676
¥19,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854785CDM2C40-50SZ1-NW-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥20,710
¥18,639
¥20,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854801CDM2C40-50SZ1-NQ-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,690
¥17,721
¥19,493(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854810CDM2C40-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854819CDM2C40-50SFZ1-N-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,320
¥16,488
¥18,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854828CDM2C40-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854837CDM2C40-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,870
¥16,983
¥18,681(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854846CDM2C40-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥19,940
¥17,946
¥19,741(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854855CDM2C40-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,920
¥17,028
¥18,731(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854871CDM2C40-50TZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,320
¥16,488
¥18,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854880CDM2C40-50TZ1-NV-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥19,640
¥17,676
¥19,444(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854889CDM2C40-50TZ1-NW-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥20,710
¥18,639
¥20,503(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854898CDM2C40-50TZ1-NQ-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥19,690
¥17,721
¥19,493(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854907CDM2C40-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥17,550
¥15,795
¥17,375(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854916CDM2C40-50TFZ1-N-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
¥18,320
¥16,488
¥18,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854925CDM2C40-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854941CDM2C40-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,360
¥17,424
¥19,166(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854950CDM2C40-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥20,430
¥18,387
¥20,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854959CDM2C40-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥19,420
¥17,478
¥19,226(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854968CDM2C40-75SZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,810
¥16,929
¥18,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854977CDM2C40-75SZ1-NV-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥20,130
¥18,117
¥19,929(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854986CDM2C40-75SZ1-NW-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥21,200
¥19,080
¥20,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
36854995CDM2C40-75SZ1-NQ-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥20,190
¥18,171
¥19,988(税込)
18日以内出荷
返品不可
36855011CDM2C40-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,040
¥16,236
¥17,860(税込)
18日以内出荷
返品不可
36855020CDM2C40-75SFZ1-N-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
¥18,810
¥16,929
¥18,622(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする